SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse XAP, Metall, grau, für 5x22mm, 85x310x77, M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPD5505
Anzahl der Befehlsstellen - 5
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119013048
Sonepar Artikelnummer
121051196
Hersteller Artikelnummer
XAPD5505
Hersteller Typ
XAPD5505
Hersteller Artikel Nr.:
XAPD5505
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
85 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
77 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.964 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


