Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse XAP, Metall, grau, für 6x22mm, 80x175x51,5, M25

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse XAP, Metall, grau, für 6x22mm, 80x175x51,5, M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XAPD3206

  • Anzahl der Befehlsstellen - 6

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389118321793

Sonepar Artikelnummer

121051183

Hersteller Artikelnummer

XAPD3206

Hersteller Typ

XAPD3206

Hersteller Artikel Nr.:

XAPD3206

Anzahl der Befehlsstellen:

6

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

80 mm

Höhe:

175 mm

Tiefe:

51.5 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.970 kg

Leergehäuse der Baureihe Harmony XAP. Aus Metall mit Zinklegierung. Farbe: grau, mit einer Bohrung von 6x 22mm. Größe des Gehäuses: 80x175x51,5. Mit einer M25 Kabeldurchführung. IP-Schutzklassen bis IP69K und Umgebungstemperaturen von -25°C bis +70°C. Die modularen Harmony Drucktaster Baureihen mit 22mm oder 30mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Zertifizierungen nach DNV, GL, UL gelistet, RINA, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie