SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse XAP, Metall, grau, für 6x30mm, 80x310x77, M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPD5606
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Durchmesser Öffnungen - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119013079
Sonepar Artikelnummer
121051199
Hersteller Artikelnummer
XAPD5606
Hersteller Typ
XAPD5606
Hersteller Artikel Nr.:
XAPD5606
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Durchmesser Öffnungen:
30.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
85 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
77 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.942 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


