SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse XAP, Metall, grau, ohne Bohrung, 80x130x51,5, M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPD21
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118039841
Sonepar Artikelnummer
121051171
Hersteller Artikelnummer
XAPD21
Hersteller Typ
XAPD21
Hersteller Artikel Nr.:
XAPD21
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Breite:
80 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
51.5 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.720 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


