SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse XAP, Metall, grau, ohne Bohrung, 80x175x51,5, M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPD31
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118321755
Sonepar Artikelnummer
121051180
Hersteller Artikelnummer
XAPD31
Hersteller Typ
XAPD31
Hersteller Artikel Nr.:
XAPD31
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
51.5 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
1.002 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


