SCHNEIDER ELECTRIC - Leergehäuse XAP, Metall, grau, ohne Bohrung, 80x80x77, M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPD14
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118039797
Sonepar Artikelnummer
121051168
Hersteller Artikelnummer
XAPD14
Hersteller Typ
XAPD14
Hersteller Artikel Nr.:
XAPD14
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
77 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.789 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


