SCHNEIDER ELECTRIC - Leerschild 8x21mm für Schildträger 24x48mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB6Y1001
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110949025
Sonepar Artikelnummer
121176322
Hersteller Artikelnummer
ZB6Y1001
Hersteller Typ
ZB6Y1001
Hersteller Artikel Nr.:
ZB6Y1001
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg


