SCHNEIDER ELECTRIC - Leerschild 8x27mm, f. Schildträger 30x40mm, schwarz+rot, neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY0101
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Außendurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110096026
Sonepar Artikelnummer
120329589
Hersteller Artikelnummer
ZBY0101
Hersteller Typ
ZBY0101
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY0101
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


