Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leerschild, Ø 16, Ø 45mm, neutral

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leerschild, Ø 16, Ø 45mm, neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB6Y7001

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110071573

Sonepar Artikelnummer

121176323

Hersteller Artikelnummer

ZB6Y7001

Hersteller Typ

ZB6Y7001

Hersteller Artikel Nr.:

ZB6Y7001

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

45 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.001 kg

Nicht beschrifteter Bezeichnungsschilddurchmesser von 45 mm für Not-Aus-Drucktaster. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder.