SCHNEIDER ELECTRIC - Leerschild Ø60 für Not-Halt/Not-Aus-Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY9140T
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Außendurchmesser - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119041027
Sonepar Artikelnummer
121176525
Hersteller Artikelnummer
ZBY9140T
Hersteller Typ
ZBY9140T
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY9140T
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.


