SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungskabelset 4x1,5mm2+2x1mm2+2x0,14mm2 10m,ein Ende m. M23-Industriestecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3M5501R100
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 8
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480564536
Sonepar Artikelnummer
121376005
Hersteller Artikelnummer
VW3M5501R100
Hersteller Typ
VW3M5501R100
Hersteller Artikel Nr.:
VW3M5501R100
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
8
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
10 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
orange
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 80 °C
Nennspannung:
200 .. 600 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
28 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.440 kg


