SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschalter ComPact NSX400K mit MicroLogic 2.3 250 A 3P/3D 36 kA/800 VAC 10 kA/1000 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C40K32D250
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 70 .. 250 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481004826
Sonepar Artikelnummer
121167598
Hersteller Artikelnummer
C40K32D250
Hersteller Typ
C40K32D250
Hersteller Artikel Nr.:
C40K32D250
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70 .. 250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
105 .. 2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000 A
Verlustleistung:
57.6 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.700 kg


