Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschalter NG125NA 4-polig 125 A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschalter NG125NA 4-polig 125 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18900

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430189008

Sonepar Artikelnummer

121164466

Hersteller Artikelnummer

18900

Hersteller Typ

18900

Hersteller Artikel Nr.:

18900

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

4

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Bemessungsbetriebsspannung:

500 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.5 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Breite:

108 mm

Höhe:

103 mm

Tiefe:

81 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.041 kg

Dieser Acti9 NG125 ist ein Lasttrennschalter. Es handelt sich um einen 4P-Lasttrennschalter mit 125A Nennstrom bei 500VAC. Dieser Lasttrennschalter wird zur Steuerung (Öffnen und Schließen von Stromkreisen unter Last) verwendet. Dieses Produkt wird auch zur Abschaltung von Stromkreisen unter Last verwendet, die bereits gegen Überlast und Kurzschlüsse geschützt sind. Er verfügt über eine Positionskontaktanzeige, die für die industrielle Isolierung gemäß der Norm IEC 60947-3 geeignet ist. Die elektrische Lebensdauer beträgt bis zu 1000 Zyklen. Die mechanische Lebensdauer beträgt bis zu 20000 Zyklen. Die Bemessungsisolationsspannung von Ui beträgt 690VAC. Es hat eine Uimp Bemessungs-Stoßspannung von 8kV. Die Betriebsfrequenz beträgt 50Hz oder 60Hz. Er kann auf einer symmetrischen 35 mm DIN-Schiene für die modulare Installation montiert werden. Seine Breite beträgt 12 Raster à 9 mm. Die Abmessungen sind (B) 108mm x (H) 103mm x (T) 81mm. Das Gewicht beträgt 0,96kg. Die Farbe ist schwarz (RAL9005). Gemäß der Norm IEC 60529 beträgt die Schutzart IP20 oder IP40 im Reiheneinbaugehäuse. Die Betriebstemperatur liegt bei -10°C bis 60°C. Die Lagertemperatur liegt bei -40°C bis 70°C. Dieses Produkt erfüllt die Norm IEC 60947-3.