SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschalter NW08 H2 3P Goldkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48620
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP40
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85362090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430486206
Sonepar Artikelnummer
120250165
Hersteller Artikelnummer
48620
Hersteller Typ
48620
Hersteller Artikel Nr.:
48620
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
82.096 kg
Leistungsschalter Schneider NW08 H2, 3-polig, 8 A, mit Goldkontakten (48620). Kompakter Leitungsschutzschalter der NW-Baureihe für 3-phasige Stromkreise bis 8 A. Die vergoldeten Kontakte sorgen für hohe Schaltzuverlässigkeit auch bei geringen Strömen. Hersteller SCHNEIDER ELECTRIC.


