SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschalter NW10 H2 3P Goldkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48621
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP40
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85362090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430486213
Sonepar Artikelnummer
120250166
Hersteller Artikelnummer
48621
Hersteller Typ
48621
Hersteller Artikel Nr.:
48621
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
82.096 kg
Leistungsschalter Schneider NW10 H2, 3-polig, 10 A, mit Goldkontakten (48621). Kompakter Leitungsschutzschalter der NW-Baureihe für 3-phasige Stromkreise bis 10 A. Die vergoldeten Kontakte sorgen für hohe Schaltzuverlässigkeit auch bei geringen Strömen. Hersteller SCHNEIDER ELECTRIC.


