Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschalter NW12 H2 3P Goldkontakt

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschalter NW12 H2 3P Goldkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48622

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85362090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430486220

Sonepar Artikelnummer

120250167

Hersteller Artikelnummer

48622

Hersteller Typ

48622

Hersteller Artikel Nr.:

48622

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

82.096 kg

Leistungsschalter Schneider NW12 H2, 3-polig, 12 A, mit Goldkontakten (48622). Kompakter Leitungsschutzschalter der NW-Baureihe für 3-phasige Stromkreise bis 12 A. Die vergoldeten Kontakte sorgen für hohe Schaltzuverlässigkeit auch bei geringen Strömen. Hersteller SCHNEIDER ELECTRIC.