SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschalter NW12 H2 4P Goldkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48632
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP40
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85362090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430486329
Sonepar Artikelnummer
120250175
Hersteller Artikelnummer
48632
Hersteller Typ
48632
Hersteller Artikel Nr.:
48632
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
93.734 kg
Leistungsschalter Schneider NW12 H2, 4-polig, 12 A, mit Goldkontakten (48632). Kompakter Leitungsschutzschalter der NW-Baureihe für 4-phasige Stromkreise (inkl. N-Leiter) bis 12 A. Vergoldete Kontakte für hohe Zuverlässigkeit. Hersteller SCHNEIDER ELECTRIC.


