SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschalter NW16 H2 3P Goldkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48623
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP40
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85362090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430486237
Sonepar Artikelnummer
120250168
Hersteller Artikelnummer
48623
Hersteller Typ
48623
Hersteller Artikel Nr.:
48623
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
82.095 kg
Leistungsschalter Schneider NW16 H2, 3-polig, 16 A, mit Goldkontakten (48623). Kompakter Leitungsschutzschalter der NW-Baureihe für 3-phasige Stromkreise bis 16 A. Die vergoldeten Kontakte sorgen für hohe Schaltzuverlässigkeit auch bei geringen Strömen. Hersteller SCHNEIDER ELECTRIC.


