SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschalter NW16 H2 4P Goldkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48633
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP40
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85362090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430486336
Sonepar Artikelnummer
120250176
Hersteller Artikelnummer
48633
Hersteller Typ
48633
Hersteller Artikel Nr.:
48633
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
93.733 kg
Leistungsschalter Schneider NW16 H2, 4-polig, 16 A, mit Goldkontakten (48633). Kompakter Leitungsschutzschalter der NW-Baureihe für 4-phasige Stromkreise (inkl. N-Leiter) bis 16 A. Vergoldete Kontakte für hohe Zuverlässigkeit. Hersteller SCHNEIDER ELECTRIC.


