SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschalter NW20 H2 3P Goldkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48624
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP40
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85362090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430486244
Sonepar Artikelnummer
120250169
Hersteller Artikelnummer
48624
Hersteller Typ
48624
Hersteller Artikel Nr.:
48624
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
82.096 kg
Leistungsschalter Schneider NW20 H2, 3-polig, 20 A, mit Goldkontakten (48624). Kompakter Leitungsschutzschalter der NW-Baureihe für 3-phasige Stromkreise bis 20 A. Die vergoldeten Kontakte sorgen für hohe Schaltzuverlässigkeit auch bei geringen Strömen. Hersteller SCHNEIDER ELECTRIC.


