SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschalter NW20 H2 4P Goldkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48634
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP40
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85362090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430486343
Sonepar Artikelnummer
120250177
Hersteller Artikelnummer
48634
Hersteller Typ
48634
Hersteller Artikel Nr.:
48634
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
93.734 kg
Leistungsschalter Schneider NW20 H2, 4-polig, 20 A, mit Goldkontakten (48634). Kompakter Leitungsschutzschalter der NW-Baureihe für 4-phasige Stromkreise (inkl. N-Leiter) bis 20 A. Vergoldete Kontakte für hohe Zuverlässigkeit. Hersteller SCHNEIDER ELECTRIC.


