SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschalter NW32 H2 3P Goldkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48626
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP40
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85362090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430486268
Sonepar Artikelnummer
120250171
Hersteller Artikelnummer
48626
Hersteller Typ
48626
Hersteller Artikel Nr.:
48626
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
103.222 kg
Leistungsschalter Schneider NW32 H2, 3-polig, 32 A, mit Goldkontakten (48626). Kompakter Leitungsschutzschalter der NW-Baureihe für 3-phasige Stromkreise bis 32 A. Die vergoldeten Kontakte sorgen für hohe Schaltzuverlässigkeit auch bei geringen Strömen. Hersteller SCHNEIDER ELECTRIC.


