Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschalter NW32 H2 4P Goldkontakt

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschalter NW32 H2 4P Goldkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48636

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85362090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430486367

Sonepar Artikelnummer

120250179

Hersteller Artikelnummer

48636

Hersteller Typ

48636

Hersteller Artikel Nr.:

48636

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

121.902 kg

Leistungsschalter Schneider NW32 H2, 4-polig, 32 A, mit Goldkontakten (48636). Kompakter Leitungsschutzschalter der NW-Baureihe für 4-phasige Stromkreise (inkl. N-Leiter) bis 32 A. Vergoldete Kontakte für hohe Zuverlässigkeit. Hersteller SCHNEIDER ELECTRIC.