SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschalter NW40b H2 4P Goldkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48637
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP40
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85362090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430486374
Sonepar Artikelnummer
120250180
Hersteller Artikelnummer
48637
Hersteller Typ
48637
Hersteller Artikel Nr.:
48637
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
172.284 kg
Leistungsschalter Schneider NW40b H2, 4-polig, 40 A, mit Goldkontakten (48637). Kompakter Leitungsschutzschalter der NW-Baureihe für 4-phasige Stromkreise (inkl. N-Leiter) bis 40 A. Vergoldete Kontakte für hohe Zuverlässigkeit. Hersteller SCHNEIDER ELECTRIC.


