SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschalter TeSys für Steuerstromkreise, GB2-CB, 3A, 1p, 1d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GB2CB08
Auslösecharakteristik - sonstige
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110214628
Sonepar Artikelnummer
121167943
Hersteller Artikelnummer
GB2CB08
Hersteller Typ
GB2CB08
Hersteller Artikel Nr.:
GB2CB08
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
3 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
74 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
3 kA
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 6 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.051 kg


