Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 2S+2Ö, 20A/AC1, Spule 110V 50/60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 2S+2Ö, 20A/AC1, Spule 110V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1D098F7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110275322

Sonepar Artikelnummer

120795229

Hersteller Artikelnummer

LC1D098F7

Hersteller Typ

LC1D098F7

Hersteller Artikel Nr.:

LC1D098F7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

25 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

92 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.390 kg

Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 2 Schließer + 2 Öffner. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 110 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x85x92 mm, Gewicht 0,365 kg. Kategorie AC-1. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach RINA, CCC, GL, GOST, DNV, BV, LROS (Lloyds register of shipping), CSA, UL. Produktstandards gem.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie