Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 2S+2Ö, 20A/AC1, Spule 110V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 2S+2Ö, 20A/AC1, Spule 110V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1D098FD

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110403268

Sonepar Artikelnummer

120795230

Hersteller Artikelnummer

LC1D098FD

Hersteller Typ

LC1D098FD

Hersteller Artikel Nr.:

LC1D098FD

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

99 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.553 kg

Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 2 Schließer + 2 Öffner. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 110 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x85x99 mm, Gewicht 0,525 kg. Kategorie AC-1. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping), CSA, CCC, GL, GOST, RINA, BV. Produktstandards gem.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie