Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 2S+2Ö, 32A/AC1, Spule 24V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 2S+2Ö, 32A/AC1, Spule 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1D188BD

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110334128

Sonepar Artikelnummer

120407052

Hersteller Artikelnummer

LC1D188BD

Hersteller Typ

LC1D188BD

Hersteller Artikel Nr.:

LC1D188BD

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

91 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.627 kg

Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 2 Schließer + 2 Öffner. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 24 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x91x107 mm, Gewicht 0,585 kg. Kategorie AC-1. mit integraler Unterdrückungseinheit. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach GL, CSA, CCC, RINA, GOST, UL, DNV, BV, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie