Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 2S+2Ö, 40A/AC1, 24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 2S+2Ö, 40A/AC1, 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LP1D40008BD

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110234060

Sonepar Artikelnummer

120638396

Hersteller Artikelnummer

LP1D40008BD

Hersteller Typ

LP1D40008BD

Hersteller Artikel Nr.:

LP1D40008BD

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

85 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

182 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.210 kg

TeSys D Schütz, 4-polig (2NO+2NC), für nicht-induktive Lastanwendungen bis 60A/690V AC-1. Er verfügt über eine 24V DC-Spule, Leistungsanschluss über Schraubklemmen, Steueranschluss über Schraubklemmen. Für Betriebsraten bis 3600 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 60 °C bietet er hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Kompakt (85mm Breite), DIN-Schienen-Montage oder Schraubbefestigung. Ohne eingebaute Hilfskontakte können Hilfskontaktblöcke zur Frontmontage hinzugefügt werden (separat zu bestellen). Zertifiziert nach mehreren Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), RoHS/REACH-konform.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie