Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 110V 50/60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 110V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1K0601F7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110429374

Sonepar Artikelnummer

120794983

Hersteller Artikelnummer

LC1K0601F7

Hersteller Typ

LC1K0601F7

Hersteller Artikel Nr.:

LC1K0601F7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

6 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

1.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

4 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.179 kg

Leistungsschütz TeSys LC1K. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 2.2 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 6 A, Spule 110 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x58x57 mm, Gewicht 0,18 kg. Kategorie AC-4, AC-3. Einfache Maschinensteuerung in Industrie, Infrastruktur und Gebäudeanwendungen. Einfach zu bedienende Schnittstelle für elektronische Geräte (SPS). Zertifizierungen nach UL, CSA. Produktstandards gem.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie