Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 30kW/400V/AC3, 50A, Spule 24 - 60V AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 30kW/400V/AC3, 50A, Spule 24 - 60V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1D50ABNE

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480988233

Sonepar Artikelnummer

120795362

Hersteller Artikelnummer

LC1D50ABNE

Hersteller Typ

LC1D50ABNE

Hersteller Artikel Nr.:

LC1D50ABNE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 60 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

25 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

55 mm

Höhe:

122 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.001 kg

Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 22 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 50 A, Spule 24-60 V AC/DC. Abmessung (BxHxT) 55x122x120 mm, Gewicht 0,997 kg. EverLink-Klemmen Innensechskant. Gemäß den lokalen Vorschriften zur elektrischen Verdrahtung ist ein isolierter Inbusschlüssel der Größe 4 zu verwenden (Bestell-Nr. LADALLEN4). Kategorie AC-1, AC-3. Spule- AC/DC, elektronisch, Integrierte bidirektionale Spitzenbegrenzung. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie