Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 30kW/400V/AC3, 65A, Spule 120V 50/60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 30kW/400V/AC3, 65A, Spule 120V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1D65AG7

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119408998

Sonepar Artikelnummer

120794978

Hersteller Artikelnummer

LC1D65AG7

Hersteller Typ

LC1D65AG7

Hersteller Artikel Nr.:

LC1D65AG7

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

30 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.8 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

122 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.860 kg

Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 30 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 65 A, Spule 120 V AC. Abmessung (BxHxT) 55x122x120 mm, Gewicht 0,86 kg. Kategorie AC-4, AC-3, AC-1. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach GOST, UL, CSA, CCC. Produktstandards gem.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie