SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3, 9A, Spule 48V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC1D09ED
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110353174
Sonepar Artikelnummer
120795251
Hersteller Artikelnummer
LC1D09ED
Hersteller Typ
LC1D09ED
Hersteller Artikel Nr.:
LC1D09ED
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
2.2 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.521 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


