SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 110V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC1D12FD
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110353914
Sonepar Artikelnummer
120795219
Hersteller Artikelnummer
LC1D12FD
Hersteller Typ
LC1D12FD
Hersteller Artikel Nr.:
LC1D12FD
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
7.5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.522 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


