Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 75kW/400V/AC3, 150A, Spule 230V 50/60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 75kW/400V/AC3, 150A, Spule 230V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1D150P7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3389110476071

Sonepar Artikelnummer

120114783

Hersteller Artikelnummer

LC1D150P7

Hersteller Typ

LC1D150P7

Hersteller Artikel Nr.:

LC1D150P7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

200 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

22 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

50 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

120 mm

Höhe:

158 mm

Tiefe:

136 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.480 kg

Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 75 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 150 A, Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 120x158x136 mm, Gewicht 2,5 kg. Kategorie AC-3, AC-4, AC-1. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach DNV, GOST, RINA, UL, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), GL, CCC, BV. Produktstandards gem.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie