Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz TeSys control - Giga, 3-polig, 225A AC3, 24-48V ACDC-A Spule

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz TeSys control - Giga, 3-polig, 225A AC3, 24-48V ACDC-A Spule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1G225BEEA

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481922250

Sonepar Artikelnummer

121169289

Hersteller Artikelnummer

LC1G225BEEA

Hersteller Typ

LC1G225BEEA

Hersteller Artikel Nr.:

LC1G225BEEA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 48 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 48 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

150 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

108 mm

Höhe:

255 mm

Tiefe:

193 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

5.034 kg

TeSys control - Giga Leistungsschütz, 3 Pole (3S) für sicheres Schalten von Motoren bei AC-3 bis 225A / 110kW bei 400V. Das Schütz verfügt über eine AC/DC Weitbereichsspule von 24-48V mit geringem Energieverbrauch plus zwei Steuereingänge 24V DC. Im Lieferumfang befindet sich ein montierter Hilfsschalterblock mit einem Schließer und einem Öffner Kontakt. Konzipiert für anspruchsvolle Anwendungen mit maximalen Betriebsraten von bis zu 600 Zyklen pro Stunde und Umgebungen bis 60°C. Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit mit einer mechanischen Lebensdauer von 5 Mcycles. Green Premium-konform (RoHs/Reach).