SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz TeSys control - Giga, 3-polig, 630A AC3, 48-130V ACDC-A Spule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC1G630EHEA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481922403
Sonepar Artikelnummer
121169334
Hersteller Artikelnummer
LC1G630EHEA
Hersteller Typ
LC1G630EHEA
Hersteller Artikel Nr.:
LC1G630EHEA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1050 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
630 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
335 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
315 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 .. 130 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
540 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
500 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
211 mm
Höhe:
388.5 mm
Tiefe:
266 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
19.469 kg


