SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz TeSys control - Giga, 4-polig, 305A AC1, 24-48V ACDC-A Spule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC1G1854BEEA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481922540
Sonepar Artikelnummer
121169274
Hersteller Artikelnummer
LC1G1854BEEA
Hersteller Typ
LC1G1854BEEA
Hersteller Artikel Nr.:
LC1G1854BEEA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
305 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
125 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
143 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
193 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
6.372 kg


