Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz TeSys control - Giga, 4-polig, 700A AC1, 200-500V ACDC Spule

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungsschütz TeSys control - Giga, 4-polig, 700A AC1, 200-500V ACDC Spule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1G5004LSEA

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481922793

Sonepar Artikelnummer

121169328

Hersteller Artikelnummer

LC1G5004LSEA

Hersteller Typ

LC1G5004LSEA

Hersteller Artikel Nr.:

LC1G5004LSEA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

700 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

250 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 500 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

500 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

400 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

185 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

226 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

11.247 kg

TeSys control - Giga Leistungsschütz, 4 Pole (4S) für Anwendungen der Kategorie AC-1 bis 700A bei 400V. Das Schütz verfügt über eine AC/DC Weitbereichsspule von 200-500V mit geringem Energieverbrauch plus zwei Steuereingänge 24V DC. Im Lieferumfang befindet sich ein montierter Hilfsschalterblock mit einem Schließer und einem Öffner Kontakt. Konzipiert für anspruchsvolle Anwendungen mit maximalen Betriebsraten von bis zu 600 Zyklen pro Stunde und Umgebungen bis 60°C. Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit mit einer mechanischen Lebensdauer von 5 Mcycles. RoHS/REACH-konform.