Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungstrenner NW20 HA DC-D Festeinbau

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungstrenner NW20 HA DC-D Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48688

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler - 0

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430486886

Sonepar Artikelnummer

120250210

Hersteller Artikelnummer

48688

Hersteller Typ

48688

Hersteller Artikel Nr.:

48688

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

93.734 kg

Trennschalter Masterpact NW20HADC-D, 4p, 2000A, 900 V, Festeinbau. Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NW20DC-D - Trennschaltername: Masterpact NW20DC-D - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: DC - Leistungssch.-Leistungskennz.: HA - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no.