Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungstrenner NW40 HA DC-C Einschubt.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungstrenner NW40 HA DC-C Einschubt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48704

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler - 0

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430487043

Sonepar Artikelnummer

120250217

Hersteller Artikelnummer

48704

Hersteller Typ

48704

Hersteller Artikel Nr.:

48704

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

172.284 kg

Es handelt sich um einen Lasttrennschalter Masterpact NW40HADC-C, 3-polig, 4000 A, in ausfahrbarer Ausführung. Er ist für alle DC-Anwendungen ausgelegt. Der Nennstrom beträgt 4000 A und die Betriebsspannung liegt zwischen 500 VDC und 900 VDC. Die Bemessungseinschaltleistung beträgt 85 kA. Er ist nicht mit Stromanschlüssen ausgestattet. Es erfüllt die Norm IEC 60947-3.