Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungstrenner NW40 HA DC-C Festeinbau

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leistungstrenner NW40 HA DC-C Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48690

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler - 0

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430486909

Sonepar Artikelnummer

120250211

Hersteller Artikelnummer

48690

Hersteller Typ

48690

Hersteller Artikel Nr.:

48690

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

172.284 kg

Trennschalter Masterpact NW40HADC-C, 4p, 4000A, 900 V, Festeinbau. Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NW40DC-C - Trennschaltername: Masterpact NW40DC-C - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: DC - Leistungssch.-Leistungskennz.: HA - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no.