Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leitung für DC-Bus bei Altivar und Lexium, 15 m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leitung für DC-Bus bei Altivar und Lexium, 15 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3M7102R150

  • Funktion - SPS-SPS

  • Länge - 15 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485242309

Sonepar Artikelnummer

121173668

Hersteller Artikelnummer

VW3M7102R150

Hersteller Typ

VW3M7102R150

Hersteller Artikel Nr.:

VW3M7102R150

Funktion:

SPS-SPS

Länge:

15 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Aderendhülse

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Aderendhülse

Polzahl:

0

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.668 kg

Anschlusszubehör für Frequenzumrichter Altivar ATV und Servoverstärker Lexium LXM. Diese Leitung ermöglicht die Daisy-Chain-Verbindung des DC-Busses (Zwischenkreiskopplung) zwischen zwei Geräten. Die Leitungslänge beträgt 15 m. Es liegen keine Steckverbinder bei.