SCHNEIDER ELECTRIC - Leitungsschutzschalter iC60N, 1P, 6A, C Charakteristik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9F04106
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480440335
Sonepar Artikelnummer
120795326
Hersteller Artikelnummer
A9F04106
Hersteller Typ
A9F04106
Hersteller Artikel Nr.:
A9F04106
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44.5 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Verlustleistung:
1.3 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-35 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.112 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


