Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - LEUCHTDRUCKTASTE GN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - LEUCHTDRUCKTASTE GN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB6AE3

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110776300

Sonepar Artikelnummer

121176249

Hersteller Artikelnummer

ZB6AE3

Hersteller Typ

ZB6AE3

Hersteller Artikel Nr.:

ZB6AE3

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

grau

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.009 kg

Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB6. Blende Kunststoff. Abmessung (BxHxT) 18x18x36 mm, Montagedurchmesser 16 mm, Gewicht 0,016 kg. Kopfform rund. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das Kunststoffprogramm mit 16mm Einbaumaß verbindet einfache Montage mit großer Flexibilität bei kleinstem Platzbedarf. Zertifizierungen nach GOST, CCC, UL, CSA. Produktstandards gem. JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-5, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 852, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1.