Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - LEUCHTDRUCKTASTE RUND GN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - LEUCHTDRUCKTASTE RUND GN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB6AF3

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110776164

Sonepar Artikelnummer

121176251

Hersteller Artikelnummer

ZB6AF3

Hersteller Typ

ZB6AF3

Hersteller Artikel Nr.:

ZB6AF3

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB6. Blende Kunststoff. Abmessung (BxHxT) 18x18x33 mm, Montagedurchmesser 16 mm, Gewicht 0,016 kg. Mechanische Lebensdauer 300000 Zyklen. Kopfform rund. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das Kunststoffprogramm mit 16mm Einbaumaß verbindet einfache Montage mit großer Flexibilität bei kleinstem Platzbedarf. Zertifizierungen nach CSA, GOST, UL, CCC. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, JIS C 4520, EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-5, UL 508, JIS C 852.