SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtdrucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, gelb, tastend, für universelle LED, für Einlegeschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BA88
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481206336
Sonepar Artikelnummer
121175070
Hersteller Artikelnummer
ZB4BA88
Hersteller Typ
ZB4BA88
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BA88
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


