SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtdrucktaster. Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5AWCUST03
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Bauform des Knopfes - hoch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481821737
Sonepar Artikelnummer
121175991
Hersteller Artikelnummer
ZB5AWCUST03
Hersteller Typ
ZB5AWCUST03
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5AWCUST03
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.018 kg


