SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtdrucktaster, Frontelement, Harmony XB5F, 30mm, kundenspezfisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5FKCUST01
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Geeignet für Beleuchtung - Ja
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481822079
Sonepar Artikelnummer
121176187
Hersteller Artikelnummer
ZB5FKCUST01
Hersteller Typ
ZB5FKCUST01
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5FKCUST01
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.022 kg


