SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtdrucktaster, Frontelement, Harmony XB5F, 30mm, kundenspezfisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5FKCUST02
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481822086
Sonepar Artikelnummer
121176188
Hersteller Artikelnummer
ZB5FKCUST02
Hersteller Typ
ZB5FKCUST02
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5FKCUST02
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.022 kg


